Adapter M3-M2,5 L10

Cikkszám: 03560065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560065
EAN / GTIN 7630041114638
Gyártó száma 03560065
L-szám L41140 626

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: M3
  • Különleges jellemzők: M2,5 lapkákhoz

Leírás:

Adapter M3-M2,5, L = 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz