Gömbvégű tapintó M2,5 TC d7 L18

Cikkszám: 03560057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560057
EAN / GTIN 7630041114607
Gyártó száma 03560057
L-szám L41140 64

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Átmérő [mm]: 7
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 18
  • Különleges jellemzők: TESA-HITE, MICRO-HITE és μ-HITE esetén

Leírás:

M2.5 golyós betét, keményfém, Ø 7 mm, L = 18 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz