Gömbvégű tapintó M2,5 TC D1 L18

Cikkszám: 03560051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03560051
    EAN / GTIN 7630041114546
    Gyártó száma 03560051
    L-szám L41140 97

    Leírás

    Kivitel:

    • Anyag: Volfrám-karbid
    • Rögzítés [mm]: M2,5
    • Átmérő [mm]: 1
    • Vizsgálófej hossza [mm]: 18
    • Különleges jellemzők: TESA-HITE, MICRO-HITE és μ-HITE esetén

    Leírás:

    M2.5 golyós betét, keményfém, Ø 1 mm, L = 18 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz