Hosszabbító M2,5-M2,5 L35

Cikkszám: 03560047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560047
EAN / GTIN 7630041114508
Gyártó száma 03560047
L-szám L41140 512

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 35

Leírás:

Hosszabbító M2.5-M2.5, L = 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz