Gömbvégű tapintó M2,5 ST R0,5 L30

Cikkszám: 03560039
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560039
EAN / GTIN 7630041114430
Gyártó száma 03560039
L-szám L40620 1234

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 0,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 30

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2.5, acél, R0.5, L = 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz