Gömbvégű tapintó M2,5 ST R0,5 L10

Cikkszám: 03560036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560036
EAN / GTIN 7630041114409
Gyártó száma 03560036

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 0,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 10

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2.5, acél, R0.5, L = 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban