Mérőbetét M2,5 ST 2x0,2 L5

Cikkszám: 03560031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560031
EAN / GTIN 7630041114355
Gyártó száma 03560031

Leírás

Leírás:

M2.5 Mérőbetét kés alakú mérőfelülettel, acél, záróanyával a radiális igazításhoz, 2 x 0,2 mm, L = 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz