Gömbvégű tapintó M2,5 RB R1,5 l8

Cikkszám: 03560021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03560021
    EAN / GTIN 7630041114256
    Gyártó száma 03560021
    L-szám L41140 172

    Leírás

    Kivitel:

    • Anyag: Ruby
    • Rögzítés [mm]: M2,5
    • Sugár [mm]: 1,5
    • Vizsgálófej hossza [mm]: 8

    Leírás:

    Gömb alakú mérőbetét M2.5, rubin, R1.5, L = 8 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz