Gömbvégű tapintó M2,5 TC R1,5 l8

Cikkszám: 03560020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560020
EAN / GTIN 7630041114249
Gyártó száma 03560020
L-szám L41140 203

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 1,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 8

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2.5, keményfém, R1.5, L = 8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz