Gömbvégű tapintó M2,5 sap R1,5 L5

Cikkszám: 03560001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560001
EAN / GTIN 7630041114065
Gyártó száma 03560001

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Zafír
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 1,5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 6

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2.5, zafír, R1.5, L = 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz