Mérőbetét TN80W

Cikkszám: 03510902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03510902
EAN / GTIN 7630041113938
Gyártó száma 03510902
L-szám L41140 391

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Átmérő [mm]: 4
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 16
  • Különleges jellemzők: Állítható párhuzamosság

Leírás:

M2.5 Mérőbetét lapos, párhuzamosan állítható mérőfelülettel, Ø 4 mm, záróanya radiális igazításhoz, L = 16 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz