Gömbvégű tapintó M2 TC R5 L16

Cikkszám: 03510202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03510202
EAN / GTIN 7630041113839
Gyártó száma 03510202

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2
  • Sugár [mm]: 5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 16

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2, keményfém, R5, L = 16 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz