Gömbvégű tapintó M2,5 TC R5 L6

Cikkszám: 03510102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03510102
EAN / GTIN 7630041113808
Gyártó száma 03510102

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: M2,5
  • Sugár [mm]: 5
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 6

Leírás:

Gömb alakú mérőbetét M2.5, keményfém, R5, L = 6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz