1/2″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 2 5/16″ L.93,3mm

Cikkszám: 03490077
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03490077
EAN / GTIN 4018754008568
Gyártó száma 03490077
L-szám L60010 2827

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 30 mm
  • Hossz [mm]: 93,3 mm
  • S: 49,2 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • W: 43,6 mm
  • Súly: 309 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 2 5/16 ″
  • Szélesség mm (b): 80,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz