1/2″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 1 1/2″ L.68,1mm

Cikkszám: 03490064
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03490064
EAN / GTIN 4018754008490
Gyártó száma 03490064
L-szám L60010 628

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 24 mm
  • Hossz [mm]: 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Súly: 152 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 1/2 ″
  • Szélesség mm (b): 53,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz