1/2″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 1 7/16″ L.66,5mm

Cikkszám: 03490062
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03490062
EAN / GTIN 4018754008483
Gyártó száma 03490062
L-szám L60010 1441

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 24 mm
  • Hossz [mm]: 66,5 mm
  • S: 34,6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Súly: 143 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 7/16 ″
  • Szélesség mm (b): 51,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz