1/2″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 1 3/8″ L.64,2mm

Cikkszám: 03490060
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03490060
EAN / GTIN 4018754008476
Gyártó száma 03490060
L-szám L60010 715

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 24 mm
  • Hossz [mm]: 64,2 mm
  • S: 33,5 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Súly: 138 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 3/8 ″
  • Szélesség mm (b): 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz