1/2″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 1 5/16″ L.62,3mm

Cikkszám: 03490058
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03490058
    EAN / GTIN 4018754008469
    Gyártó száma 03490058
    L-szám L60010 1438

    Leírás

    Leírás:

    • Króm ötvözet acél, krómozott.
    • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

    Jellemző:

    • a: 22,5 mm
    • Hossz [mm]: 62,3 mm
    • S: 32,5 mm
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
    • W: 24,6 mm
    • Súly: 130 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 5/16 ″
    • Szélesség mm (b): 48 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz