1/2″-os dugókulcs SW 1 1/8″-os hosszúság 83 mm

Cikkszám: 03420052
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03420052
EAN / GTIN 4018754008117
Gyártó száma 03420052
L-szám L60010 965

Leírás

Leírás:

  • hosszú
  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE MINT 954-E.
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 38,1 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 27,4 mm
  • Hossz [mm]: 83 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64 mm
  • Súly: 300 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 1/8 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz