1/2″-os VDE dugókulcs betét SW 22mm L.60mm

Cikkszám: 03370022
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03370022
EAN / GTIN 4018754253814
Gyártó száma 03370022
L-szám L60010 8101

Leírás

Leírás:

  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.
  • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
  • DIN EN 60900
  • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett
  • Dupla hatlapú AS-Drive

Jellemző:

  • d1: 34,7 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 21 mm
  • Hossz [mm]: 60 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 24,9 mm
  • Súly: 116 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 22 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz