1/2″ csavarhúzó bit XZN M14 L.140mm

Cikkszám: 03261414
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03261414
EAN / GTIN 4018754132232
Gyártó száma 03261414
L-szám L60010 869

Leírás

Leírás:

  • Belső bordás csavarokhoz (XZN®)
  • DIN 2324
  • extra hosszú
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 23,7 mm
  • Gr.: M14
  • L1: 140 mm
  • L2: 100 mm
  • Hossz [mm]: 140 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 225 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz