1/2″-os dugókulcs betét SW 22mm L.83mm

Cikkszám: 03240022
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03240022
    EAN / GTIN 4018754007189
    Gyártó száma 03240022
    L-szám L60010 1670

    Leírás

    Leírás:

    • hosszú
    • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
    • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d1: 29,7 mm
    • d2: 27,5 mm
    • d3: 21 mm
    • Hossz [mm]: 83 mm
    • Kimeneti profil: Hatszögletű AS-hajtás
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
    • t1: 35 mm
    • t2: 65,9 mm
    • Súly: 210 g
    • Szélesség a lapok között [mm és inch]: 22

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz