Egyszerű karcolásmérő 100 mm

Cikkszám: 0323308
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0323308
EAN / GTIN 4029713026196
Gyártó száma 0323308
L-szám L40510 2264

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • rögzítőcsavar
  • Méretenként történő jelöléshez, valamint 45° - vagy 90° - mitterek jelöléséhez
  • mm osztás
  • gyári szabvány

Leírás:

R 100mm Egyszerű karcolásmérő

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 1 mm
  • Mérési tartomány (mm): 100

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz