1/2″ csavarhúzó bit L.55 mm

Cikkszám: 03230012
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03230012
EAN / GTIN 4018754007158
Gyártó száma 03230012
L-szám L60010 4749

Leírás

Leírás:

  • Belső bordás csavarokhoz (XZN®), M12
  • Hossz 55 mm
  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • hengeres fejű csavarokhoz

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 55 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Típus: Mercedes-Benz
  • Súly: 71 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz