Rozsdamentes acél lapos mérőléc 250 mm

Cikkszám: 0321302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0321302
    EAN / GTIN 4029713002176
    Gyártó száma 0321302
    L-szám L40510 2289

    Leírás

    Kivitel:

    • Lapos, stabil szerkezet
    • Rozsdamentes acél, krómozott
    • Rögzítőcsavar
    • Edzett ütközőfelület
    • mm-es beosztású mérleg
    • Gyári szabvány

    Leírás:

    Rozsdamentes acél lapos mérőléc R 250 mm-es

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Olvasás: 1 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 250

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz