1/2″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 50mm L.83,2mm

Cikkszám: 03190050
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03190050
EAN / GTIN 4018754141203
Gyártó száma 03190050
L-szám L60010 2170

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 27,5 mm
  • Hossz [mm]: 83,2 mm
  • S: 44,1 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • W: 39,7 mm
  • Súly: 295 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 50 mm
  • Szélesség mm (b): 70,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz