INHEX csavarhúzó bit 1/2″ 6mm L.70mm

Cikkszám: 03150706
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03150706
EAN / GTIN 4018754006892
Gyártó száma 03150706
L-szám L60010 6200

Leírás

Leírás:

  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • Speciális hosszúságok
  • DIN 7422
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 32 mm
  • No.: 1054/6
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 6 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 72 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz