1/2″ csavarhúzó bit betét L.120mm

Cikkszám: 03131245
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03131245
EAN / GTIN 4018754006816
Gyártó száma 03131245
L-szám L60010 1884

Leírás

Leírás:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • extra hosszú
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Hossz [mm]: 120 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T45
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 100 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz