1/2″ csavarhúzó bit betét L.120mm

Cikkszám: 03131240
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03131240
    EAN / GTIN 4018754006809
    Gyártó száma 03131240
    L-szám L60010 3900

    Leírás

    Leírás:

    • Belső TORX® csavarokhoz
    • extra hosszú
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d: 22,7 mm
    • L1: 120 mm
    • L2: 82 mm
    • Hossz [mm]: 121 mm
    • Kimeneti profil: TORX®
    • Méret Kimeneti profil: T40
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
    • Súly: 100 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz