1/2″-os csavarhúzó bit betét L.58mm

Cikkszám: 03110055
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03110055
EAN / GTIN 4018754102051
Gyártó száma 03110055
L-szám L60010 6079

Leírás

Leírás:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Furattal a hajtásban (TORX® SZABOTÁZSBIZTOS)
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Hossz [mm]: 58 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T55
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 111 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz