1/2″ csavarhúzó bit betét L.55mm

Cikkszám: 03110025
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03110025
EAN / GTIN 4018754101993
Gyártó száma 03110025
L-szám L60010 3039

Leírás

Leírás:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Furattal a hajtásban (TORX® SZABOTÁZSBIZTOS)
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Hossz [mm]: 57 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T25
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 65 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz