1/2″-os csavarhúzó bit betét Ribe-CV® M7 L.60mm

Cikkszám: 03090007
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03090007
EAN / GTIN 4018754108596
Gyártó száma 03090007
L-szám L60010 891

Leírás

Leírás:

  • Belső ékprofil csavarokhoz (Ribe-CV®)
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M7
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 70 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz