Fogantyú és tolómérő körző rozsdamentes acél mm beosztás 120 mm

Cikkszám: 0308201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0308201
EAN / GTIN 4029713205539
Gyártó száma 0308201
L-szám L40510 489

Leírás

Kivitel:

  • belső és külső féknyereg
  • Rozsdamentes acél
  • Szatén krómozott mérleg
  • Egy szegecselt csuklóval
  • mm-es osztás belső és külső mérésekhez

Leírás:

Fogantyú és körző R. mm beosztás 120mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 120
  • Hosszúság: 190 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz