1/2″ csuklós dugókulcs 10mm L.70mm

Cikkszám: 03040010
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03040010
EAN / GTIN 4018754006151
Gyártó száma 03040010
L-szám L60010 397

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 14,7 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 9 mm
  • Hossz [mm]: 70 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű AS-hajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t2: 20 mm
  • Súly: 136 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz