1/2″-os dugókulcs SW 26mm hosszúság 83mm

Cikkszám: 03020026
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03020026
EAN / GTIN 4018754005680
Gyártó száma 03020026
L-szám L60010 3397

Leírás

Leírás:

  • hosszú
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107,5M.
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 34,4 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 23 mm
  • Hossz [mm]: 83 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,3 mm
  • Súly: 334 g
  • Szélesség a lapok között [mm és inch]: 26

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz