1/2″-os dugókulcs SW 7/16″-os betét L.38mm

Cikkszám: 03012028
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03012028
EAN / GTIN 4018754141517
Gyártó száma 03012028
L-szám L60010 4748

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • MS-33787
  • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Hossz [mm]: 38 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 14
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Súly: 65 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz