Rajztű, CV acél egyenes + 70 fokban hajlított 200 mm

Cikkszám: 0300011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Rajztű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0300011
EAN / GTIN 4029713204792
Gyártó száma 0300011
L-szám L40510 1744

Leírás

Kivitel:

  • egy egyenes és egy szűk tűvel, csavarozva és polírozott

Leírás:

Rajztű,egyenes és egy görbe tűvel ellátott, csavarozott és polírozott . Króm-vanádium acélból készült, edzett. Csomagolási egység: 10 darab

Jellemző:

  • Hosszúság: 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz