Leírás:
LINE LIGHT BONNET C+R - Az egész motortér erőteljes megvilágítása. A motorháztetőfény új változata rendkívül fényes és erőteljes megvilágítást biztosít a teljes motortérben. A hagyományos fénycsöves motorháztetőfényhez képest 75%-kal nagyobb fényerőt biztosít. A DUAL SYSTEM világítási funkciónak köszönhetően a munkalámpa egyszerre tölthető és 5 m-es gumikábellel rendelkezik, amely korlátlan alkalmazási lehetőséget és teljes szabadságot biztosít a napi feladatok elvégzésében. Kábel nélkül a motorháztetőfény nagyméretű ellenőrző lámpaként is használható. A puha párnázott kampós végekkel ellátott, állítható teleszkópos tartóval (1. 2-1. 7 m) szállítjuk, amely biztos és karcmentes fogást biztosít a járművön. A tartó kompakt, így tároláskor kevesebb helyet foglal. Az utastérben a motorháztetőfény munkalámpaként is használható, akár a teleszkópos tartóra szerelve, akár a szélvédőre szerelve a tapadókoronggal ellátott flexibilis karral. További tartozékok állnak rendelkezésre, hogy a lámpát a gépkocsin vagy a gépkocsi alatt mindenhol elhelyezhesse. A beépített prizma segítségével a LINE LIGHT BONNET 75 fokos sugárzási szögben koncentrálja a fényt, rendkívül világos és erőteljes megvilágítást biztosítva az adott munkaterületen. A munka közbeni vakítás elkerülhető, és maga a lámpa is elforgatható az optimális megvilágítási szög biztosítása érdekében. A LINE LIGHT BONNET C+R lámpa Dániában készül. A továbbfejlesztett Bonnet Light C+R öt előnye:. - Több mint 40%-kal megnövelt fénykibocsátás (1000 lumen)- Por- és vízálló, IP65- 2 fényfokozat (50% vagy 100%) közül választhat a maximális működési idő érdekében- Új mágneses, elektronikus kapcsoló- Rendkívül alacsony súly, mindössze 1000g a tartóval együtt. // A LINE LIGHT BONNET C+R lámpa kialakítása egyedi, és a 4070035 számú EU formatervezési mintaoltalom alá tartozik.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 5200 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 13 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 700 lm - 1400 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 1000 - 2000
- Fényforrás: 64 SMD LED
- Kábel: 5m 2x1mm2 H05RN-F
- Működési idő legfeljebb: 3 h
- Sugár szöge: 75°
- Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 4.2 V
- Töltési idő: 4 h
- Töltő tartozék: igen
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 65
2