PANASONIC CONNECTOR

Cikkszám: 03.6156C
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
    Cikkszám 03.6156C
    EAN / GTIN 5708997361566
    Gyártó száma 03.6156C
    L-szám L01540 31

    Leírás

    Leírás:

    JUST CONNECT WITH SCANGRIP SMART CONNECTOR ALL 18/20V BATTERY PACKS
    SMART CONNECTOR a SCANGRIP CONNECT munkalámpák 18/20V-os akkucsomagjaihoz.

    Függetlenül attól, hogy melyik elektromos szerszámmárkát részesíti előnyben, a SCANGRIP minden márkához egyedi CONNECTOR-t tervezett a 18/20V-os akkucsomagokhoz. Egyszerűen szerelje fel a CONNECTOR-t a munkalámpára, csatlakoztassa az akkumulátorcsomagot, és máris készen áll a használatra.

    Mi az ACU SAFETY SYSTEM?
    Az AKKUS BIZTONSÁGI RENDSZER védi az akkumulátort és biztosítja a biztonságos használatot. A biztonsági rendszer automatikus kisülésvédelemmel, túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet-ellenőrzéssel rendelkezik, így újra és újra használhatja 18/20 V-os akkumulátorát anélkül, hogy az károsodna.

    A SCANGRIP CONNECTORS a TÜV Rheinland által bevizsgált. Minden egyes CONNECTOR külön cikkszámon kerül forgalomba, és minden egyes elektromos szerszámmárkához egyedileg van kialakítva.

    A 18/20 V-os akkucsomaghoz illeszkedő csatlakozót használjon:
    • BERNER 18/20 V-os akkucsomagok - 03. 6155C
    • BOSCH / AMPSHARE 18/20 V-os akkucsomagok - 03.6140C
    • BOSCH GREEN 18/20 V-os akkucsomagok - 03.6141C
    • DEWALT 18/20 V-os akkucsomagok - 03.6142C
    • EINHELL 18/20 V-os akkucsomagok - 03.6143C
    • FEIN 18/20 V-os akkucsomagok - 03. 6144C
    • FESTOOL 18/20 V-os akkumulátorok - 03.6153C
    • FLEX 18/20 V-os akkumulátorok - 03.6145C
    • HAZET 18/20 V-os akkumulátorok - 03. 6146C
    • HIKOKI 18/20 V-os újratölthető csomagok - 03.6147C
    • INGERSOLL 18/20 V-os újratölthető csomagok - 03.6152C
    • MAKITA 18/20 V-os újratölthető csomagok - 03. 6148C
    • MILWAUKEE 18/20 V akkumulátoros csomagok - 03.6149C
    • PANASONIC 18/20 V akkumulátoros csomagok - 03.6156C
    • RIDGID 18/20 V akkumulátoros csomagok - 03.6154C
    • SNAP-ON 18/20 V akkumulátoros csomagok - 03.6151C
    • WÜRTH 18/20 V akkumulátoros csomagok - 03.6150C

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz