VEGA 2 CONNECT - Építőipari spotlight

Cikkszám: 03.6106C
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
    Termék fajtája Munkalámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.6106C
    EAN / GTIN 5708997006771
    Gyártó száma 03.6106C
    L-szám L01540 19

    Leírás

    Leírás:

    ÉPÍTÉSI FÉNY 2000 LUMENS 18 V ACU PACKSAL A VEGA 2 CONNECT egy kompakt, kézreálló LED-es reflektor a professzionális felhasználók számára. A nagy teljesítményű LED-ek egyenletes fényerősségű, nagy fényszóródású, diffúz, vakításmentes és kellemes munkalámpát eredményeznek, amely tökéletes a festési és szerelési munkákhoz. A két világítási szint (50-100%) lehetővé teszi a fényáram beállítását a munkafeladattól függően.A VEGA 2 CONNECT a SCANGRIP CONNECTOR csatlakozó használatával kompatibilis a METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah rendszerrel és a vezető elektromos szerszámmárkák összes többi 18 V-os AKKU-csomagjával. Ezen kívül a SCANGRIP TÁMOGATÁS közvetlenül is csatlakoztatható a korlátlan fény elérhetősége érdekében.Kompakt reflektor nagyfokú FLEXIBILITÁSSAL Integrált fogantyúval és állítható lábbal rendelkezik a HÁROM LÁBÚ ÁLLAPOTRA történő felszereléshez. A VEGA 2 CONNECT reflektor robusztus, ütésálló műanyag háza minden munkakörnyezetben tökéletesen megfelel. Vízálló (IP54). A LED-ek nem termelnek hőt, ezért nincs tűzveszély.Miért válassza a VEGA 2 CONNECT-et? Kompatibilis a METABO / CAS AKKU rendszerrel és a SCANGRIP CONNECTOR csatlakozót használó összes többi 18 V-os AKKU csomaggal Különösen ütésálló műanyagból készült Könnyű és kompakt, ezért mobilisNagyfokú védelmi osztály IP54.

    Jellemző:

    • Energiafogyasztás, max.: 20 W
    • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
    • Fényáram: 1000 lm - 2000 lm
    • Fényerősség, lux@0.5 m: 1500 - 3000
    • Sugár szöge: 100°
    • Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
    • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
    • Ütésvédelem: IK 06
    • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
    • Védelmi osztály: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
    2

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz