Leírás:
Nagy teljesítményű LED-es építési reflektor 360°-os megvilágítással és cserélhető AKKU csomaggal. Az AREA 10 SPS a világ első kompakt reflektora mobil használatra 360°-os megvilágítással és cserélhető AKKU csomaggal. Az akár 10 000 lumenes, szórt és egyenletes munkalámpával ideális a szakemberek számára, akiknek erős és hatékony megvilágításra van szükségük a munkahelyükön a javítási, festési vagy építési munkákhoz. A reflektor kompakt kialakításának és beépített hordozófogantyújának köszönhetően könnyen és kényelmesen szállítható. Válasszon a 360°-os vagy 180°-os sugárzási szög közül a munkafeladattól függően. A beépített fényerőszabályozó funkcióval öt különböző fényszint közül választhat. Az AREA 10 SPS az innovatív SCANGRIP POWER SOLUTION rendszerrel rendelkezik a nagyfokú FLEXIBILITÁS és a korlátlan fényelérhetőség érdekében. Az akkumulátor könnyen cserélhető, vagy a töltőt egyszerűen közvetlenül a lámpára szerelheti. A beépített tartalék akkumulátor megbízhatóan megakadályozza, hogy a lámpa hirtelen kialudjon. A BLUETOOTH fényvezérlő alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobiltelefonjával be- és kikapcsolja a munkalámpát, és beállítsa a fénykibocsátást. Ez a funkció időt takarít meg a kézi működtetéssel és növeli a napi munka hatékonyságát. Area Spotlight Light Control App letöltése:// App Store - iOS// Google Play - Android// Quickguide a Bluetooth alkalmazáshozAz AREA 10 SPS kampóval rendelkezik a FLEXIBILIS elhelyezési lehetőségekhez, és nagyon könnyen felszerelhető a SCANGRIP-TRIPOD-ra. Az alábbiakban az Area 10 SPS néhány kiemelkedő jellemzője:
360° vagy 180°-os sugárzási szög
Cserélhető AKKU csomag
Bluetooth alkalmazás
Por- és vízálló (IP65)
Beépített tápegység USB-csatlakozóval// Az Area 10 SPS egyedi kialakítása a 7180187 számú EU formatervezési mintaoltalmi védettséget viseli.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 11,1 V
- Az akkumulátor kapacitása: 8000 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 85 W
- Fényáram: 1000 lm - 10000 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 1600 - 16000
- Fényforrás: SMD LED
- Működési idő legfeljebb: 10 h
- Sugár szöge: 360°
- Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 12.6 V
- Töltési idő: 2 h
- Töltő tartozék: igen
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 65
2