SPS TÖLTŐRENDSZER 50 W

Cikkszám: 03.6007
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
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.6007
EAN / GTIN 5708997360071
Gyártó száma 03.6007
L-szám L01030 119

Leírás

Leírás:

50W-os töltő a NOVA 6 SPS és UV-GUND készülékhezAz 50W-os töltőrendszer az új SCANGRIP POWER SOLUTION rendszer része, amely korlátlan fényellátást biztosít. Egyszerűen helyezzen be egy új, teljesen feltöltött akkumulátort, és folytassa a munkát, miközben a másodikat tölti. Vagy egyszerűen szerelje a töltőt közvetlenül a lámpára. A beépített tartalék akkumulátor megbízhatóan megakadályozza, hogy a lámpa hirtelen kialudjon.
// Az SPS 50 W-os töltőrendszer illik a 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK készülékhez.
// 3 TÉNYEK ÜBER AZ SPS KONCEPTUM
DUAL SYSTEM 2in1 cserélhető akkumulátorral – Működés akkumulátorról vagy közvetlenül a tápegységhez csatlakoztatva. A töltő közvetlenül a lámpatestre szerelhető
Integrált tartalék akkumulátor: a lámpatest 1000 lumen fényáram mellett akár 1 órán át üzemel – akkumulátor nélkül, hálózati kábel nélkül
IP 67 – Vízálló és alkalmas a zord környezethez.

Jellemző:

  • Energiafogyasztás, max.: 50 W
  • Kábel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz