SPS TÖLTŐRENDSZER 35W

Cikkszám: 03.6006
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
    Termék fajtája Töltőkészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.6006
    EAN / GTIN 5708997360064
    Gyártó száma 03.6006
    L-szám L01030 77

    Leírás

    Leírás:

    35W-os Scangrip töltő NOVA 4 és MULTIMATCH 3D-hezA 35W-os töltőrendszer az új SCANGRIP POWER SOLUTION rendszer része, amely korlátlan fényelérhetőséget biztosít. Egyszerűen helyezzen be egy új, teljesen feltöltött akkumulátort, és folytassa a munkát, miközben a másodikat tölti. Vagy egyszerűen szerelje a töltőt közvetlenül a lámpára. A beépített tartalék akkumulátor megbízhatóan megakadályozza, hogy a lámpa hirtelen kialudjon.
    // Az SPS 35 W-os töltőrendszer a 03. 6003 SPS 4 Ah AKKUPACK készülékhez illeszkedik.
    // 3 TÉNYEK AZ SPS KONCEPTUMRÓL
    DUAL SYSTEM 2in1 cserélhető akkumulátorral - működés akkumulátorról vagy közvetlen tápegységhez való csatlakozással. A töltő közvetlenül a lámpatestre szerelhető
    Integrált tartalék akkumulátor: A lámpatest 1000 lumen fényáram mellett akár 1 órán keresztül is üzemben marad - akkumulátor nélkül, hálózati kábel nélkül
    IP 67 - Vízálló és zord környezetbe is alkalmas.

    Jellemző:

    • Energiafogyasztás, max.: 35 W
    • Kábel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
    2

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz