Scangrip töltőpad tartozékok

Cikkszám: 03.5928
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5928
EAN / GTIN 5708997359280
Gyártó száma 03.5928
L-szám L01030 144

Leírás

Leírás:

WIRELESS pad a MAG PRO WIRELESS kézi zseblámpa induktív töltéséhez.
Az intelligens SCANGRIP CHARGING PAD a legújabb akkumulátortöltési technológiát használja, és lehetővé teszi a MAG PRO WIRELESS gyors és egyszerű automatikus töltését.
Egyúttal praktikus tárolófelületként is szolgál a zseblámpa számára a műhelyben. A töltőpadot úgy tervezték, hogy a lámpa automatikusan a hátoldalon lévő erős mágnesek fölé kerüljön.

Ez azt jelenti, hogy a kompakt kialakítású, ultravékony töltőpad szinte bárhová felhelyezhető, és mégis megtartja a lámpát.
Munkapadra, falra vagy akár a mennyezet alá is felszerelheti a két csavaros kupak egyszerű eltávolításával és két négy milliméteres csavarral.

Az intelligens tárgyfelismerésnek köszönhetően a töltőpad a legtöbb mobiltelefon és más kompatibilis eszköz töltésére is használható.

A piros LED jelzi a töltőpad állapotát.
Kapcsoláskor ötször villog, készenléti üzemmódban pedig 10 másodpercenként egyszer. A töltési folyamat során folyamatosan világít, hiba észlelésekor pedig gyorsan villog.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz