Leírás:
25 m engedélyezett, rugalmas fénykötél 20000 lumenes fényerővel
A ROPE LIGHT tökéletes építkezési világításként, és egyaránt használható tájékozódási fényként és munkalámpaként.
A ROPE LIGHT 25 méteres hosszával és rendkívül magas, 20000 lumenes fénykibocsátásával optimális világítást és maximális biztonságot nyújt az építkezésen.
A ROPE LIGHT ideális, amikor egy hosszú, rugalmas fénykábel praktikus és hasznos, például amikor tartályban, csővezetékben vagy alagútban végzett javítási munkákhoz van szükség fényre, vagy amikor hosszabb fényre van szükség, például új épületek lépcsőházaiban.
Maximális biztonság
A ROPE LIGHT alacsony feszültséggel (48 V DC) működik, így nem áll fenn az áramütés veszélye, ha a kábelt véletlenül becsípik vagy elvágják.
Ez különbözteti meg a ROPE LIGHT-ot a piacon kapható összes többi kötéllámpától, amelyek 230 V-os árammal működnek, ami közvetlenül a halálos áramütés veszélyével jár.
Csak a hálózati áramforráson keresztül működtetett fénykötelek törvényesek.
A fénykötél hőálló szilikonból készült, amely nem okozhat tüzet, és még extrém hidegben is teljesen rugalmas, akár -20 °C-ig.
A ROPE LIGHT IP65-ös védettségi besorolással nedves munkakörnyezetben is használható.
A ROPE LIGHT villogásmentes, azaz nincs zavaró villogás. Ez azt jelenti, hogy nincs idegesítő villódzó hatás, amely zavarja a munkát, és legrosszabb esetben a forgó szerszámok téves megítéléséhez vezethet.
A ROPE LIGHT EMC-tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel az összes vonatkozó előírásnak ezen a területen (EMC-irányelv 2014/30/EU).
Egyszerű és kényelmes csatlakoztatás
A ROPE LIGHT-ot egy ütésálló dobon, praktikus hordozófogantyúval szállítjuk.
A tápegység 1,5 méteres fix csatlakozókábellel van ellátva, így könnyen csatlakoztatható egy szabványos konnektorhoz.
A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig tekerje le teljesen a fénykábelt a dobról, mielőtt csatlakoztatja a tápegységet.
A kényelmes tárolás érdekében a tápkábel használaton kívül a dob köré tekerhető a fénykábel alatt.½