Leírás:
Újratölthető és nagy hatékonyságú LED-es munkalámpa nagyméretű festékjavítás UV-keményítéséhez. Az UV-GUN egy rendkívül nagy teljesítményű LED-es munkalámpa a nagyméretű festékjavítási területek nagyon gyors és nagy hatékonyságú UV-keményítéséhez. Hosszú üzemidőt biztosít, és cserélhető akkumulátorral újratölthető. A SCANGRIP kihasználta az új, nagy teljesítményű akkumulátor-technológiák előnyeit, és feltalálta a rugalmas és megbízható áramellátás innovatív koncepcióját. Könnyedén behelyezhet egy új, teljesen feltöltött akkumulátort, és folytathatja a munkát, miközben egy másik akkumulátor töltődik. A felhasználóbarát akkumulátor-kapacitásjelző folyamatosan tájékoztatja Önt a hátralévő akkumulátor töltöttségi szintről. A kiváló minőségű alkatrészekkel és aktív hűtéssel ellátott UV-GUN hosszú élettartamú, és a napi műveletek során is magas teljesítményszintet tart. A hőkezelés során nem keletkezik hő a panelen vagy a festéken, így lehetővé teszi a műanyag alkatrészek vagy bármilyen hőérzékeny anyag hőkezelését. Az UV-GUN oldószerálló üveglencsével van ellátva. Praktikus nejlon táskában szállítjuk, amely cserélhető SPS akkumulátort, SPS töltőt és UV védőszemüveget tartalmaz. VédőszemüvegTudjon meg többet a SCANGRIP UV-CURING termékek használatához szükséges védőfelszereléseinkről. KompatibilitásA SCANGRIP speciális LED-es UV CURING munkalámpáit az UV-keményítő termékek vezető márkáinál teszteltük és sikeresen bizonyítottuk. Tudjon meg többet itt >>. // Az UV-GUN formatervezése egyedi, és uniós formatervezési szabadalommal védett.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 11,1 V
- Az akkumulátor kapacitása: 8000 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 120 W
- Fényforrás: UV LED
- Hullámhossz: 395-400 nm
- Kábel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Működési idő legfeljebb: 0.4 h
- Töltési feszültség DC: 12.6 V
- Töltési idő: 2 h
- Töltő tartozék: igen
- Ütésvédelem: IK 06
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 30
2