POWER BANK akkumulátor kijelzővel

Cikkszám: 03.5782
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
    Termék fajtája Töltőkészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.5782
    EAN / GTIN 5708997357828
    Gyártó száma 03.5782
    L-szám L01030 126

    Leírás

    Leírás:

    4000mAh alumínium powerbank akkumulátor-jelzővel A kompakt és kiváló minőségű powerbank a legújabb akkumulátor-technológiát használja ki, és a SCANGRIP I-VIEW 03. 5626 fejlámpához készült, de bármely SCANGRIP munkalámpa és más eszköz töltésére is használható. A power bank akkumulátor- és töltésjelzővel van ellátva. Intelligens terhelésérzékeléssel is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy automatikusan be- és kikapcsolja a tápellátást, amikor egy eszközt csatlakoztatnak/leválasztanak. A modern és könnyű kialakításnak köszönhetően a powerbank könnyen és kényelmesen bárhová magával vihető. Az eloxált alumínium ház nagyon tartós, és alkalmas az építkezéseken és a műhelyekben uralkodó igényes munkakörnyezethez. Az I-VIEW fejlámpa üzemidejének meghosszabbításához egyszerűen csatlakoztassa az energiatárolót a fejpánt rugalmas bilincséhez, és csatlakoztassa a kábelt a fejlámpához. Miért válassza az I-View-t
    Töltőtartály a SCANGRIP I-VIEW fejlámpához
    Minden SCANGRIP munkalámpa és egyéb eszköz töltéséhez
    Akkumulátor és töltésjelző
    Intelligens terhelésérzékelés
    Munkára készült és strapabíró
    Vékony, kompakt kialakítás.

    Jellemző:

    • Akkumulátor: Lítium-ion
    • Az akkumulátor feszültsége: 3,65 V
    • Az akkumulátor kapacitása: 4000 mAh
    • Kábel: Spiral cable
    • Töltési idő: 3.5 h
    • Ütésvédelem: IK 07
    • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
    • Védelmi osztály: IP 20
    2

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz