SCANGRIP DIFFÚZOR NAGY

Cikkszám: 03.5751
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5751
EAN / GTIN 5708997357514
Gyártó száma 03.5751
L-szám L01030 79

Leírás

Leírás:

A fényszórót úgy tervezték, hogy a fényt szétterítse és lágyítsa, lehetővé téve a teljes munkaterület megvilágítását és elkerülve a kemény árnyékokat. Megnövelt funkcionalitást és új lehetőségeket biztosít, hogy a munkalámpát még inkább az adott munkafeladathoz igazítsa. A burkolat hihetetlenül sima és könnyű. A beépített erős mágneseknek köszönhetően a burkolat könnyen és biztonságosan felszerelhető a SCANGRIP lámpára. A SCANGRIP DIFFUSER és a MULTIMATCH 8 együttes használata jelentősen növeli a munkalámpa funkcionalitását, mivel a diffúzor lágyítja és szétteríti a fényt az autó felületén, így elkerülheti a vakító fényt és a kemény árnyékokat a lámpától. A SCANGRIP DIFFUSER különösen jól alkalmazható a magas foltok ellenőrzésére fényezés közben, valamint az autó horpadásjavításánál és a porszemek felderítésénél a festésnél. - Szélesíti és lágyítja a fényt, elkerülve a kemény árnyékokat- Megvilágítja a teljes munkaterületet - még a legsötétebb sarokba is- Minimálja a tükröződéseket és a kemény fényt- Csökkenti a vakítást. Illeszkedik a következőkhöz:. - 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6001 NOVA 6 SPS- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz