Keresőfényfej 600 lumen

Cikkszám: 03.5699C
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
    Termék fajtája Nagy felületű lámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.5699C
    EAN / GTIN 5708997356999
    Gyártó száma 03.5699C

    Leírás

    Leírás:

    • Különlegesen nagy teljesítményű keresőlámpa fej akár 600 lumenes megvilágító egységgel a MULTILIGHT BODY CONNECT készülékkel való használathoz
    • Fókusz funkció 10 és 70° közötti sugárzási szöggel
    • Két fényszint: 50% - 100%
      Hosszú üzemidő akár 24 óra

    Jellemző:

    • Az akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
    • Fényáram: 300 lm - 600 lm
    • Fényerősség, lux@0.5 m: 1100 - 26000
    • Sugár szöge: 10° a címre 70°
    • Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
    • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 70
    • Ütésvédelem: IK 07
    • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
    • Védelmi osztály: IP 30
    2

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz