Fényszórófej 1500 lumen

Cikkszám: 03.5698C
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
Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.5698C
EAN / GTIN 5708997356982
Gyártó száma 03.5698C

Leírás

Leírás:

  • Robusztus és rendkívül erős reflektorfej akár 1500 lumenes megvilágítással. Megvilágító egység a MULTILIGHT BODY CONNECT készülékkel való használathoz. Rendkívül erős keresőfényszórófej akár 1500 lumenes megvilágítással
  • Két fényszint: 50% - 100%
  • Hosszú üzemidő akár 13 óra

Jellemző:

  • Az akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Energiafogyasztás, max.: 14.5 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 750 lm - 1500 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Sugár szöge: 110°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 30
2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz